{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | T-Rex | |
Tipo | 125 | |
Ejecución | Sistema de sujeción de punto cero | |
Fuerza de apriete máxima | 40 kN | |
Par de giro | 30 Nm | |
Peso | 18 kg | |
Longitud total L | 256 mm | |
Anchura cuerpo de base B | 154 mm | |
f | 21 mm | |
i | 130 mm | |
Ranura longitudinal l H8 | 30 mm | |
Ranura transversal n H7 | 20 mm | |
Perforación de fijación u | 13 mm | |
x | 127 mm | |
y | 200 mm | |
Código de colores para los accesorios adecuados | T-Rex | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas |
Número de artículo | 361202 125 | |
EAN / GTIN | 4250364401951 | |
Número del fabricante | 6921888000155 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mordaza de alta presión CN T-Rex, Tipo: 125
a petición
En stock
16 piezas en stock
1.782,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
2.479,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
2.696,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1 piezas en stock
2.955,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
1760,16 €
1.451,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Código de colores para los accesorios adecuados | T-Rex | LC-GARANT | HiPo | HiPo | HOLEX NC |
Longitud total L | 256 mm | 446 mm | 512 mm | 512 mm | 441 mm |
Peso | 18 kg | 34 kg | 35 kg | 35 kg | 30 kg |
Fuerza de apriete máxima | 40 kN | 40 kN | 40 kN | 40 kN | 40 kN |
Ranura transversal n H7 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas | Tornillo de banco para máquinas | Tornillo de banco para máquinas | Tornillo de banco para máquinas | Tornillo de banco para máquinas |