Riel de base 360H

Número de artículo: 361115 360H
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Ejecución: Sistema de sujeción de punto cero

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Xpent
Ejecución Sistema de sujeción de punto cero
Longitud L 362 mm
Anchura B 100 mm
Altura H 40 mm
Peso 8,5 kg
Adecuado para el código de color Xpent0
Tipo de producto Dispositivo auxiliar de alineación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361115 360H
EAN / GTIN 4045197869319
Número del fabricante 361115 360H

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Graduación grabada con láser para el posicionamiento previo de los módulos de sujeción. Ranura lateral para bridas de sujeción y ranuras transversales para alinear sobre la mesa de máquina.
El tensor de 5 ejes está compuesto de forma modular. Los componentes principales son los módulos de sujeción n.º 361105361110, guías base n.º 361115, husillo n.º 361119, extensión de husillo n.º 361120 y las mordazas intercambiables n.º 361123361137.

Idóneo para:

Módulos de sujeción n.º 361105361110.
Mesas circulares ⌀ 320 mm. Fijación mediante bridas de sujeción y ranura en T.

Partes opcionales:

Bridas de sujeción n.º 361165, placa adaptadora para GARANT ZeroClamp n.º 361170, perno de sujeción n.º 360025 tam. 18M16 y tam. 18M16/138.

Nota:

Tuercas correderas en ranura/tacos ranurados adecuados se encuentran en n.° 375365.
A partir del tamaño 650 se pueden realizar perforaciones GARANT ZeroClamp bajo petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra