{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Xpent | |
Anchura B | 50 mm | |
Altura H | 16 mm | |
Longitud L | 56 mm | |
Adecuado para el código de color | Xpent0 | |
l1 | 18 mm | |
b1 | 16,5 mm | |
h1 | 8 mm | |
Tipo de producto | Brida de sujeción |
Número de artículo | 361165 CS0 | |
EAN / GTIN | 4045197849342 | |
Número del fabricante | 361165 CS0 |