Mordazas de fijación de 5 ejes Xpent, Tipo: 0

Número de artículo: 361100 0
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Ejecución: Sistema de sujeción de punto cero

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Xpent
Ejecución Sistema de sujeción de punto cero
Gama de sujeción S1 6 mm - 88 mm
Gama de sujeción S2 84 mm - 168 mm
Gama de sujeción S3 159 mm - 243 mm
Gama de sujeción S4 239 mm - 301 mm
Longitud L 362 mm
Altura del cuerpo base c 125 mm
c1 85 mm
Anchura B 100 mm
Anchura de ranura n H7 20 mm
Altura h 40 mm
Fuerza de apriete máxima 32 kN
Par máximo 65 Nm
Peso 19 kg
Medidas anchos de llave 5 mm; 8 mm
Tamaño de la prolongación de husillo 80
Código de colores para los accesorios adecuados Xpent0
Tipo de producto Tornillo de banco para máquinas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 361100 0
EAN / GTIN 4045197848925
Número del fabricante 361100 0

Descripción

Ejecución:

  • Muy buena accesibilidad y perfectamente simétricos.
  • Sistema de sujeción modular, flexible.
  • Todas las superficies de funcionamiento templadas y rectificadas.
  • Fuerza de sujeción hasta 40 kN con un par de giro de 90 Nm.
  • Ambos módulos de sujeción se pueden posicionar individualmente en la guía base.
  • Intervalo de sujeción o de ajuste variable.
  • Precisión de repetición < 0,01 mm.
  • Incluye taladros 18M16 para sistema de sujeción de punto cero, calibre de puntas 200 mm.

Aplicación:

Perfecto para el verdadero mecanizado de 5 lados.
En combinación con diversas bocas, es posible tanto la sujeción convencional de superficie lisa, como la sujeción de piezas brutas.

Volumen de suministro:

Guía base, husillo, prolongación de husillo, cigüeñal/destornillador de 6 caras (para tipo 1S), módulo de sujeción fijo, módulo de sujeción móvil.

Partes opcionales:

Módulos de sujeción n.° 361105361110, mordaza central n.°361111, guías base n.° 361115, husillo n.° 361119, prolongaciones de husillo n.° 361120, bridas de sujeción n.° 361165, llave dinamométrica n.° 656050 tamaño 120, vaso para destornilladores n.° 643329, tope de la pieza n.° 360094, bocas intercambiables n.° 361123361138.

Nota:

Las mordazas intercambiables adecuadas n.° 361123361137 y las mordazas suplementarias n.° 361140361151 no están incluidas en el volumen de suministro. En la situación de sujeción S4 se necesita una prolongación de husillo n.º 361120 adicional. Para una lubricación perfecta de la herramienta, recomendamos la grasa multiuso n.° 083592 PLUS.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra