{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Xpent | |
Ejecución | Sistema de sujeción de punto cero | |
Gama de sujeción S1 | 6 mm - 108 mm | |
Gama de sujeción S2 | 104 mm - 208 mm | |
Gama de sujeción S3 | 186 mm - 290 mm | |
Gama de sujeción S4 | 286 mm - 386 mm | |
Longitud L | 454 mm | |
Altura del cuerpo base c | 165,5 mm | |
c1 | 117,5 mm | |
Anchura B | 125 mm | |
Anchura de ranura n H7 | 20 mm | |
Altura h | 45 mm | |
Fuerza de apriete máxima | 40 kN | |
Par máximo | 90 Nm | |
Peso | 36 kg | |
Medidas anchos de llave | 5 mm; 10 mm | |
Tamaño de la prolongación de husillo | 100 | |
Código de colores para los accesorios adecuados | Xpent1-2 | |
Tipo de producto | Tornillo de banco para máquinas |
Número de artículo | 361100 1 | |
EAN / GTIN | 4045197809209 | |
Número del fabricante | 361100 1 |