SDACR 1212H-13S-SL-JHP Herramientas con Conductos para Alta Presión de Refrigerante con Plaquitas Rómbicas Positivas de 55º para Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3603701
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3603701
EAN / GTIN 7291075424584
Número del fabricante 3603701
Número L L23990 1716

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 100 mm, Longitud de la cabeza (LH) 27 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 100 mm
  • Ancho funcional (WF) 12.15 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 27 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 11 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DCMT 13T5-SL
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm