PSSNL 2525M-09 Herramientas a 45º con Fijación por Palanca que Montan Plaquitas Cuadradas Negativas, para Aplicaciones de Torneado Longitudinal y Frontal

Número de artículo: 3603408
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3603408
EAN / GTIN 7291075098044
Número del fabricante 3603408
Número L L23990 707

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 150 mm, Longitud de la cabeza (LH) 25 mm, Longitud total (OAL) 156.4 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 150 mm
  • Ancho funcional (WF) 32 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 25 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SNMG 0904
  • Longitud total (OAL) 156.4 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -5.5 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -5.5 Degrees
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm