SDJCL 2020K-13-SL Herramientas con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 55º, Incidencia 7º. Elevada Rigidez en Aplicaciones de Perfilado

Número de artículo: 3603398
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3603398
EAN / GTIN 7291075323023
Número del fabricante 3603398
Número L L23990 699

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 125 mm, Longitud de la cabeza (LH) 24 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 125 mm
  • Ancho funcional (WF) 27 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 24 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 11 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DCMT 13T5-SL
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm