PDACL 08-3S-JHP Herramientas con canales para refrigerante de alta presión que llevan plaquitas rómbicas positivas de 55° para máquinas automáticas suizas

Número de artículo: 3603366
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 3603366
EAN / GTIN 7291075323702
Número del fabricante 3603366
Número L L23990 827

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 4″ ,Longitud de la cabeza (LH) 1.1″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Longitud funcional (LF): 4″
  • Ancho funcional (WF): 0.51″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.1″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 3/8″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): DCMT 3..
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 0 Degrees
  • Altura del mango (H): 1/2″
  • Ancho del mango (B): 1/2″

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra