DSBNR 2525M-15 Herramientas con Ángulo de Posición 75º y Fijación R-Clamp, para Plaquitas Cuadradas Negativas

Número de artículo: 3602781
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 3602781
EAN / GTIN 7291075195248
Número del fabricante 3602781
Número L L23990 1451

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 150 mm, Longitud de la cabeza (LH) 40 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 150 mm
  • Ancho funcional (WF) 22 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 40 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.88 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SNMG 1506
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -7.4 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -4.3 Degrees
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm