PCLCR 08-3S Portaherramientas con Fijación Lateral por Palanca para Plaquitas Rómbicas 80º Positivas, para Tornos Automáticos

Número de artículo: 3602228
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3602228
EAN / GTIN 7291075180411
Número del fabricante 3602228
Número L L23990 895

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 5.9″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 5.9″
  • Ancho funcional (WF): 1/2″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 3/8″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): CC.. 3
  • Altura del mango (H): 1/2″
  • Ancho del mango (B): 1/2″