E16 STFCR-11 HEAD Cabezas de Mandrinado Intercambiables para Plaquitas Triangulares Positivas, Incidencia 7º. Para Barras de Metal Duro

Número de artículo: 3602214
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 3602214
EAN / GTIN 7291075178319
Número del fabricante 3602214
Número L L23990 350

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm, Longitud total (OAL) 200 mm, Altura del mango (H) 15 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 9 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TCMT 110202-F3P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 20 mm
  • Longitud total (OAL) 200 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -6 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 37 mm
  • Altura del mango (H) 15 mm