DCBNL 2525M-12 Portaherramientas con Ángulo de Posición a 75º y Fijación R-Clamp para Plaquitas CNMG de 100º de Arista

Número de artículo: 3602075
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3602075
EAN / GTIN 7291075195019
Número del fabricante 3602075
Número L L23990 1694

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 150 mm, Longitud de la cabeza (LH) 36 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 150 mm
  • Ancho funcional (WF) 22 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 36 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CNMG 1204
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -8 Degrees
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm