PSANR 2525M-15 Herramientas con Fijación por Palanca Para Plaquitas Cuadradas Negativas para Chaflanado de Tubos

Número de artículo: 3601821
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3601821
EAN / GTIN 7291075112801
Número del fabricante 3601821
Número L L23990 680

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 150 mm, Longitud de la cabeza (LH) 38 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Longitud funcional (LF) 150 mm
  • Ancho funcional (WF) 25 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 38 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 15.87 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SNMX 1507
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 20 Degrees
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm