S-PQLNR 12-3 Barras de mandrinar de palanca para plaquitas cuadradas negativas con ángulos de 80

Número de artículo: 3601682
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3601682
EAN / GTIN 7291075093117
Número del fabricante 3601682
Número L L23990 1034

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1″ ,Longitud total (OAL) 10″ ,Altura del mango (H) 0.67″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho funcional (WF): 1/2″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): QNMG 332-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1″
  • Longitud total (OAL): 10″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -12 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED): 1-1/2″
  • Altura del mango (H): 0.67″