SSDCN 12-4 Elementos de sujeción neutros con bloqueo de tornillo para insertos cuadrados con 7° de luz de seguridad

Número de artículo: 3600967
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 3600967
Copiar
EAN / GTIN 7291075095135
Copiar
Número del fabricante 3600967
Copiar
Número L L23990 1220
Copiar

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 4-1/2″ ,Longitud de la cabeza (LH) 0.84″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Longitud funcional (LF): 4-1/2″
  • Ancho funcional (WF): 0.38″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.84″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 1/2″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SC.. 4
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 0 Degrees
  • Altura del mango (H): 3/4″
  • Ancho del mango (B): 3/4″

Productos adecuados

De la misma serie "ISOTURN" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra