SSBCL 1616H-09 Herramientas a 75º con Fijación por Tornillo para Plaquitas Cuadradas, Incidencia 7º

Número de artículo: 3600959
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3600959
EAN / GTIN 7291075074246
Número del fabricante 3600959
Número L L23990 1288

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 100 mm, Longitud de la cabeza (LH) 15 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 100 mm
  • Ancho funcional (WF) 13 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 15 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SC.. 09T3
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 0 Degrees
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm