MVJNL 2525M-16 Herramientas con Pasador y Brida para Plaquitas Rómbicas Negativas de 35º

Número de artículo: 3600661
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 3600661
EAN / GTIN 7291075061833
Número del fabricante 3600661
Número L L23990 9

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 150 mm, Longitud de la cabeza (LH) 41 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 150 mm
  • Ancho funcional (WF) 32 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 41 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 9.52 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) VNMG 1604
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -10 Degrees
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra