MSSNR 16-4 Sujetadores Comlock para plaquitas cuadradas negativas, cara de 45° y ángulos de avance longitudinales

Número de artículo: 3600449
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3600449
EAN / GTIN 7291075092844
Número del fabricante 3600449
Número L L23990 990

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 5.6″ ,Longitud de la cabeza (LH) 1.23″ ,Longitud total (OAL) 6″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 5.6″
  • Ancho funcional (WF): 0.91″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1.23″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 1/2″
  • Longitud total (OAL): 6″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -8 Degrees
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″