Disco de sujeción ZeroClamp, Tipo: 138I

Número de artículo: 360040 138I
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ZeroClamp
Fuerza de retención 40 kN
⌀ disco de sujeción d 138 mm
Perforación de indexación existente
Tipo de producto Disco de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360040 138I
EAN / GTIN 4045197577122
Número del fabricante 360040 138I

Descripción

Ejecución:

Todos los componentes son de acero inoxidable o están protegidos contra la corrosión.
La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.

Aplicación:

Para la incorporación individual en dispositivos de sujeción.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "ZeroClamp" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra