Placa de base ZeroClamp (específico del tipo de máquina/de la mesa), Tipo: 14014

Número de artículo: 360014 14014
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ZeroClamp
Tipo 14014
adecuado para tipo de máquina MAZAK VARIAX 500
⌀ disco de sujeción 120 mm
Número de discos de sujeción 4
⌀ A 500 mm
Anchura B 400 mm
Altura H 44 mm
Medida de referencia S 200 mm
Calibre de puntas en cruz no
Tipo de producto Placa base

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360014 14014
EAN / GTIN 4045197777188
Número del fabricante 360014 14014

Descripción

Ejecución:

Agujero central ⌀ 25 H7 para alojamiento del juego de centrado.
La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.

Material:

Placa base de aluminio de alta resistencia, con superficie tratada.
Todos los componentes de los discos de sujeción son de acero inoxidable o están protegidos contra la corrosión.

Partes opcionales:

Tirante n.º 360025, bloques de conexión n.º 360017 tam. 12808 y tam. 12805.

Nota:

La imagen puede diferir en función del tipo de máquina.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "ZeroClamp" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra