{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | ZeroClamp | |
Tipo | 29598 | |
adecuado para tipo de máquina | DMG DMU 60eV0 | |
⌀ disco de sujeción | 120 mm | |
Número de discos de sujeción | 8 | |
⌀ A | 630 mm | |
Anchura B | 500 mm | |
Altura H | 44 mm | |
Medida de referencia S | 200 mm | |
Calibre de puntas en cruz | no | |
Tipo de producto | Placa base |
Número de artículo | 360014 29598 | |
EAN / GTIN | 4045197885111 | |
Número del fabricante | 360014 29598 |