Ejecución:
Todos los componentes son de acero inoxidable o están protegidos contra la corrosión.
La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.
Aplicación:
Para la incorporación individual en dispositivos de sujeción.
Volumen de suministro:
4 discos de sujeción en cada caso.
10 × piezas de unión para el conducto de aire.
1 × acoplamiento rápido n.º
360019 tam. 10003.
1 × boquilla portatubos (adecuada para acoplamiento rápido).
Nota:
Los planos o las instrucciones de montaje para el diseño de un sistema de sujeción propio se incluyen en el volumen de suministro. Para rellenar los canales fresados se puede utilizar, por ejemplo, una resina de 2 componentes.