Disco de sujeción ZeroClamp, Tipo: 138-SET

Número de artículo: 360040 138-SET
Descuento
3300,72 €
Precio válido hasta 3 ene 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ZeroClamp
Disco de sujeción n.º 360040 138
⌀ disco de sujeción d 138 mm
Perforación de indexación existente no
Tipo de producto Disco de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360040 138-SET
EAN / GTIN 4045197694720
Número del fabricante 360040 138-SET

Descripción

Ejecución:

Todos los componentes son de acero inoxidable o están protegidos contra la corrosión.
La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.

Aplicación:

Para la incorporación individual en dispositivos de sujeción.

Volumen de suministro:

4 discos de sujeción en cada caso.
10 × piezas de unión para el conducto de aire.
1,5 m conducto de aire.
1 × acoplamiento rápido n.º 360019 tam. 10003.
1 × boquilla portatubos (adecuada para acoplamiento rápido).

Nota:

Los planos o las instrucciones de montaje para el diseño de un sistema de sujeción propio se incluyen en el volumen de suministro. Para rellenar los canales fresados se puede utilizar, por ejemplo, una resina de 2 componentes.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "ZeroClamp" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra