Placa de base ZeroClamp 21782

Número de artículo: 360012 21782
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie ZeroClamp
    Tipo 21782
    ⌀ disco de sujeción 138 mm
    Número de discos de sujeción 2
    Anchura B 196 mm
    Longitud A 446 mm
    Altura H 54 mm
    Medida de referencia S 200 mm
    Tipo de producto Placa base

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 360012 21782
    EAN / GTIN 4045197722492
    Número del fabricante 360012 21782

    Descripción

    Ejecución:

    Todas las perforaciones para separaciones de ranuras en T de 63, 100, 125 mm.
    Agujero central ⌀ 25 H7 para alojamiento de un juego de centrado.
    La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.

    Aplicación:

    Para máquinas verticales/horizontales.

    Material:

    Placa base de aluminio de alta resistencia, con superficie tratada.
    Todos los componentes de los discos de sujeción son de acero inoxidable o están protegidos contra la corrosión.

    Partes opcionales:

    Tirante n.º 360025.
    Bloques de conexión n.º 360017 tam. 12808 / 12805.

    Nota:

    Placas de base con disco de sujeción de ⌀ 138 mm, también con discos de sujeción con autoagarre disponibles a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    De la misma serie "ZeroClamp" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra