CSDPN 2525M-12 Herramientas con Ángulo de Posición 45º y Fijación por Brida para Plaquitas Cuadradas, Incidencia 11º

Número de artículo: 3600069
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3600069
EAN / GTIN 7291075042658
Número del fabricante 3600069
Número L L23990 744

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 150 mm, Longitud de la cabeza (LH) 30 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Longitud funcional (LF) 150 mm
  • Ancho funcional (WF) 12.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 30 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SPMR 1203
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 6 Degrees
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm