Portabrocas corona dentada 10/12

Número de artículo: 342220 10/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 10/12
Gama de sujeción 0,8 mm - 10 mm
⌀ exterior 33,5 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado 61,4 mm
Cono de portabrocas B 12
máximo ⌀ cono de portabrocas 12,065 mm
Llave para corona dentada adecuada S2
Tipo de producto Portabrocas con corona dentada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 342220 10/12
EAN / GTIN 4045197152916
Número del fabricante 342220 10/12

Descripción

Ejecución:

Guía de la llave no templada.
Para giro a la derecha y a la izquierda.
Con cono de portabrocas DIN 238 para enchufar a mangos insertables n.º 342300342850 o directamente al husillo de la máquina.

Aplicación:

Para trabajos de taladrado universales en taladradoras eléctricas,taladradoras percutoras y taladradoras de columna.