{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 16/16 | |
Gama de sujeción | 3 mm - 16 mm | |
⌀ exterior | 50 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 86,5 mm | |
Cono de portabrocas | B 16 | |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 15,733 mm | |
Llave para corona dentada adecuada | S3 | |
Tipo de producto | Portabrocas con corona dentada |
Número de artículo | 342220 16/16 | |
EAN / GTIN | 4045197152947 | |
Número del fabricante | 342220 16/16 |