{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 16/18 | |
Gama de sujeción | 3 mm - 16 mm | |
⌀ exterior | 50 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 98 mm | |
Cono de portabrocas | B 18 | |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 17,78 mm | |
Llave para corona dentada adecuada | S3 | |
Tipo de producto | Portabrocas con corona dentada |
Número de artículo | 342220 16/18 | |
EAN / GTIN | 4045197152954 | |
Número del fabricante | 342220 16/18 |