{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 10/16 | |
Gama de sujeción | 1 mm - 10 mm | |
⌀ exterior | 42,4 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 77 mm | |
Cono de portabrocas | B 16 | |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 15,733 mm | |
Llave para corona dentada adecuada | S2 | |
Tipo de producto | Portabrocas con corona dentada |
Número de artículo | 342220 10/16 | |
EAN / GTIN | 4045197152923 | |
Número del fabricante | 342220 10/16 |