{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 16/18 | |
Gama de sujeción | 1 mm - 16 mm | |
⌀ exterior | 56,5 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 98 mm | |
Cono de portabrocas | B 18 | |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 17,78 mm | |
Llave para corona dentada adecuada | S3 | |
Tipo de producto | Portabrocas con corona dentada |
Número de artículo | 342215 16/18 | |
EAN / GTIN | 4019208018201 | |
Número del fabricante | 72825 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Portabrocas corona dentada Prima, Tipo: 16/18
a petición
En stock
17 piezas en stock
97,33 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
79,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 56,5 mm | 50 mm |
Cono de portabrocas | B 18 | B 18 |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 17,78 mm | 17,78 mm |
Gama de sujeción | 1 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Tipo | 16/18 | 16/18 |
Llave para corona dentada adecuada | S3 | S3 |
Tipo de producto | Portabrocas con corona dentada | Portabrocas con corona dentada |