Portabrocas corona dentada Prima 6/10

Número de artículo: 342215 6/10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
50 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6/10
Gama de sujeción 0,5 mm - 6,5 mm
⌀ exterior 29,5 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado 52,5 mm
Cono de portabrocas B 10
máximo ⌀ cono de portabrocas 10,094 mm
Llave para corona dentada adecuada S1
Tipo de producto Portabrocas con corona dentada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 342215 6/10
EAN / GTIN 4019208067018
Número del fabricante 245586

Descripción

Ejecución:

Las garras están templadas.
Para giro a la derecha y a la izquierda.
Con cono de portabrocas DIN 238 para enchufar a mangos insertables n.º 342300342850 o directamente al husillo de la máquina.

Aplicación:

Para trabajos de taladrado universales en taladradoras eléctricas, taladradoras percutoras y taladradoras de columna.