{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 13 | |
Gama de sujeción | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 42,8 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 77 mm | |
Cono de portabrocas | B 16 | |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 15,733 mm | |
Llave para corona dentada adecuada | S2 | |
Tipo de producto | Portabrocas con corona dentada |
Número de artículo | 342215 13 | |
EAN / GTIN | 4019208018096 | |
Número del fabricante | 72800 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Portabrocas corona dentada Prima 13
a petición
En stock
31 piezas en stock
48,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
24 piezas en stock
40,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 42,8 mm | 42,4 mm |
Cono de portabrocas | B 16 | B 16 |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 15,733 mm | 15,733 mm |
Gama de sujeción | 1,5 mm - 13 mm | 1,5 mm - 13 mm |
Tipo | 13 | 13 |
Llave para corona dentada adecuada | S2 | S2 |
Tipo de producto | Portabrocas con corona dentada | Portabrocas con corona dentada |