CNMG 190624-R3P IC5010 Plaquita Rómbica de 80º, Doble Cara, con Rompevirutas Especial para Mecanizado Pesado

Número de artículo: 3419962
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 3419962
EAN / GTIN 7291075485981
Número del fabricante 3419962
Número L L23950 3475

Descripción

Descripción:

  • WSP - Torneado / Ranurado
  • Formador de virutas NR
  • Radio de la esquina (RE): 2,4 mm
  • Longitud del filo de corte (L): 19,3 mm
  • Diámetro del círculo (IC): 19,05 mm
  • Espesor de la plaquita de corte (S): 6,35 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas NR
  • Radio de punta (RE): 2.4 mm
  • Longitud del filo de corte (L): 19.3 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 10 mm
  • Diámetro del agujero de fijación (D1): 7.94 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 19.05 mm
  • Espesor de la plaquita (S): 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 1.2 mm/rev
  • Min D.O.C. 4 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min):): 0.4 mm/rev