SCLCR 08-3S Herramientas Fijación Por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 80º, Incidencia 7º

Número de artículo: 3419509
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3419509
EAN / GTIN 7291075445015
Número del fabricante 3419509
Número L L23990 1780

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 5.906″ ,Longitud de la cabeza (LH) 0.46″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 5.906″
  • Ancho funcional (WF): 0.506″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.46″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 3/8″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): CC.. 3
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 0 Degrees
  • Altura del mango (H): 1/2″
  • Ancho del mango (B): 1/2″