{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Gama de sujeción | 0 mm - 10 mm | |
⌀ exterior | 34,3 mm | |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 79,4 mm | |
Cono de portabrocas | B 12 | |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 12,065 mm | |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave |
Número de artículo | 341425 10/12 | |
EAN / GTIN | 4062406088347 | |
Número del fabricante | 341425 10/12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Portabrocas con autoamarre 10/12
a petición
En stock
145 piezas en stock
87,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
39 piezas en stock
86,37 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 34,3 | 40 |
Cono de portabrocas | B 12 | B 12 |
Longitud cabezal portabrocas cerrado | 79,4 | 86 |
máximo ⌀ cono de portabrocas | 12,065 | 12,065 |
Gama de sujeción | 0 ;10 | 0 ;10 |
Tipo de producto | Portabrocas sin llave | Portabrocas sin llave |