Y-PCHRS 16-17 Herramientas Integrales con Fijación por Tornillo para Plaquitas de 5 Puntas para Ranurado, Tronzado y Cajeado en el Eje Y en Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3397305
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie PENTACUT
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3397305
EAN / GTIN 7291075479676
Número del fabricante 3397305
Número L L23920 2863

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 130.5 mm

Característica:

  • Ancho funcional (WF) 12.3 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
  • Longitud total (OAL) 130.5 mm
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm

Productos adecuados

De la misma serie "PENTACUT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra