NQCH16-SVACL-11S-JHP Cabezas Modulares JETCUT con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 35º con Incidencia de 7º para Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3397240
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3397240
EAN / GTIN 7291075479898
Número del fabricante 3397240
Número L L23990 1881

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud de la cabeza (LH) 20 mm, Longitud total (OAL) 28.8 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho funcional (WF) 16.15 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 6.35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) VC.. 1103
  • Longitud total (OAL) 28.8 mm