NQCH12-PCHRS-17-JHP Cabezas Modulares JETCUT con Fijación por Tornillo con Plaquitas PENTA para Ranurado, Tronzado y Cajeado en el Eje Y. Para Tornos de Decoletaje

Número de artículo: 3397230
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie PENTACUT
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3397230
EAN / GTIN 7291075480047
Número del fabricante 3397230
Número L L23920 2584

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.25 mm, Altura total (OAH) 24.4 mm, Longitud total (OAL) 29.8 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.25 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 6 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 17 mm
  • Altura total (OAH) 24.4 mm
  • Longitud total (OAL) 29.8 mm

Productos adecuados

De la misma serie "PENTACUT" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra