• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SDMT 1205PDR-HQ-MM IC845 Plaquita Uso General con 4 Filos de Corte Helicoidales, para Escuadrado a 90º

Número de artículo: 3388592
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELIQUAD
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3388592
EAN / GTIN 7291075445336
Número del fabricante 3388592
Número L L23910 1115

Descripción

Descripción:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 12.75 mm, Espesor de la plaquita (S) 5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.8 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR) 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL) 12.75 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.07 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "HELIQUAD" Ver todos