F90SD D160-11-40-12 Fresas Huecas con Ángulo de Posición 90º para Plaquitas Cuadradas

Número de artículo: 3319629
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIQUAD
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3319629
EAN / GTIN 7291075384017
Número del fabricante 3319629
Número L L23980 1170

Descripción

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 160 mm, Número de plaquitas (CICT) 11, Diámetro del núcleo (DHUB) 95 mm, Longitud total (OAL) 50.35 mm

Característica:

  • Arbor Style C
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 160 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 160 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 11
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 11.8 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 95 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SDMT 1205PDR-HQ-M
  • Longitud total (OAL) 50.35 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Productos adecuados

De la misma serie "HELIQUAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra