SDK D63-53-27-FT/A Unidades Básicas para Fresas Multidiente Modulares con Plaquitas S/QDMT 1205

Número de artículo: 3110418
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIQUAD
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 3110418
EAN / GTIN 7291075103427
Número del fabricante 3110418
Número L L23980 466

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 60.9 mm, Diámetro de corte (DC) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 15, Profundidad máxima de corte (APMX) 53 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 76 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 60.9 mm
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 15
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 53 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SDMT 1205
  • Longitud total (OAL) 76 mm

Productos adecuados

De la misma serie "HELIQUAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra