SDK D63-98-04-27-12-C Fresas Huecas Multidiente para Plaquitas SDHT 1205

Número de artículo: 3322980
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie XQUAD
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3322980
EAN / GTIN 7291075388053
Número del fabricante 3322980
Número L L23980 874

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm, Diámetro de corte (DC) 63 mm, Número de plaquitas (CICT) 36, Profundidad máxima de corte (APMX) 98 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 125 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 36
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 98 mm
  • Número de labios (NOF) 4
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 60 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SDHT 1205
  • Longitud total (OAL) 125 mm

Productos adecuados

De la misma serie "XQUAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra