SDK D2.0-1.9-3-1.00-10-C Fresas Huecas Multidiente para Plaquitas SDHW/T 100408

Número de artículo: 3110896
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie XQUAD
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3110896
EAN / GTIN 7291075389067
Número del fabricante 3110896
Número L L23980 1866

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 2″ ,Número de plaquitas (CICT) 18 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1.9071″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 3.15″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 18
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.9071″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1.921″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SDHT 10
  • Longitud total (OAL): 3.15″

Productos adecuados

De la misma serie "XQUAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra