SDHT 120508-PDEN IC5820 Plaquitas Cuadradas para Titanio, Aleaciones a Altas Temperaturas y Aceros Inoxidables

Número de artículo: 3315344
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie XQUAD
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3315344
    EAN / GTIN 7291075388145
    Número del fabricante 3315344
    Número L L23910 881

    Descripción

    Descripción:

    Insertos de fresado intercambiables, Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 12.7 mm, Espesor de la plaquita (S) 4.9 mm

    Característica:

    • Radio de punta (RE) 0.8 mm
    • Cutting Direction (HAND) Neutral
    • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
    • Longitud de la plaquita (INSL) 12.7 mm
    • Espesor de la plaquita (S) 4.9 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.05 mm/tooth
    • Numero de aristas de corte 4

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    De la misma serie "XQUAD" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra