SDK D4.0-3.0-06-1.5-12-C Fresas Huecas Multidiente para Plaquitas SDHT 1205

Número de artículo: 3323010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie XQUAD
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3323010
EAN / GTIN 7291075389173
Número del fabricante 3323010
Número L L23980 1664

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Diámetro de corte (DC) 4″ ,Número de plaquitas (CICT) 42 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 3.028″ ,Número de labios (NOF) 6 ,Longitud total (OAL) 4.331″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 42
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 3.028″
  • Número de labios (NOF): 6
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 3.228″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SDHT 1205
  • Longitud total (OAL): 4.331″

Productos adecuados

De la misma serie "XQUAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra