SDK D80-66-05-32-12-C Fresas Huecas Multidiente para Plaquitas SDHT 1205

Número de artículo: 3322986
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie XQUAD
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3322986
EAN / GTIN 7291075388084
Número del fabricante 3322986
Número L L23980 901

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 30, Profundidad máxima de corte (APMX) 66 mm, Número de labios (NOF) 5, Longitud total (OAL) 95 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 30
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 66 mm
  • Número de labios (NOF) 5
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 77.6 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SDHT 1205
  • Longitud total (OAL) 95 mm

Productos adecuados

De la misma serie "XQUAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra