SDHW 100408-TN IC716 Plaquitas Cuadradas para Titanio, Aleaciones a Altas Temperaturas y Aceros Inoxidables

Número de artículo: 3391919
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie XQUAD
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3391919
EAN / GTIN 7291075486650
Número del fabricante 3391919
Número L L23910 1386

Descripción

Descripción:

  • WSP para fresado
  • Diámetro del círculo (IC): 10 mm
  • Longitud del inserto (INSL): 10 mm
  • Espesor del inserto (S): 4,5 mm.

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.8 mm
  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 10 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL): 10 mm
  • Espesor de la plaquita (S): 4.5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.12 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.05 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Productos adecuados

De la misma serie "XQUAD" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra