{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 371 | M7 | |
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | |
Para ⌀ de mango roscado d2 | 7 mm | |
Para cuadrado K1 | 5,5 mm | |
Para longitud de sujeción l1 | 26 mm | |
Prolongación ⌀ D3 | 7 mm | |
Prolongación ⌀ D4 | 12,1 mm | |
Prolongación K2 | 5,5 mm | |
Prolongación L2 | 60 mm | |
Prolongación L3 | 130 mm | |
Tipo de producto | Anillo patrón |
Número de artículo | 338450 5 | |
EAN / GTIN | 4045197603524 | |
Número del fabricante | 338450 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Prolongación de macho para roscar con refrigeración interior, Tipo: 5
a petición
En stock
5 piezas en stock
179,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
148,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
178,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
168,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 374/376 | M9 − M10 | M9 − M10 | M9 − M10 | M9 − M10 |
Prolongación ⌀ D3 | 7 mm | 7 mm | 8 mm | 12 mm |
Prolongación K2 | 5,5 mm | 5,5 mm | 6,2 mm | 9 mm |
Prolongación L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Prolongación L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
Para ⌀ de mango roscado d2 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Tipo de producto | Anillo patrón | Anillo patrón | Anillo patrón | Anillo patrón |