Prolongación de macho para roscar con refrigeración interior 11L

Número de artículo: 338450 11L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para ⌀ de rosca nominal d1 DIN 374/376 M18
    Para ⌀ de mango roscado d2 14 mm
    Para cuadrado K1 11 mm
    Para longitud de sujeción l1 40 mm
    Prolongación ⌀ D3 14 mm
    Prolongación ⌀ D4 22 mm
    Prolongación K2 11 mm
    Prolongación L2 90 mm
    Prolongación L3 330 mm
    Tipo de producto Anillo patrón

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 338450 11L
    EAN / GTIN 4045197603678
    Número del fabricante 338450 11L

    Descripción

    Ejecución:

    • Versión larga o extralarga.
    • El extremo delantero de la prolongación está configurado como pinza portapieza. Al apretar manualmente la tuerca de apriete moleteada se sujeta el macho para roscar con la pinza portapieza.
    • La transmisión del par se produce a través del cuadrado.
    • El extremo posterior de la prolongación corresponde a DIN, de forma que la prolongación se puede alojar en insertos de cambio rápido de macho para roscar o pinzas portapiezas ER de macho para roscar con cuadrado.

    Con alimentación interna de refrigerante.

    Aplicación:

    Para tallar roscas en puntos inaccesibles, p. ej., en escotaduras profundas, rebajos, cantos de interferencia en dispositivos, roscas interiores situadas a profundidades extremas o directamente en paredes de fundición.

    Nota:

    Pinza portapieza hexagonal alternativa para la fijación del macho para roscar disponible a petición.